LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 砲弾型 1セット 18個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(18個) 注文コード62244010 品番FP17003_SAKURA-70-W
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Ledil 装飾用 LED レンズは、照射角が 36 ° と広くなっています。シリコンでできています。取り付けアダプタで組み立てます。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 直径は 69 mm です
Ledil 装飾用 LED レンズは、照射角が 36 ° と広くなっています。シリコンでできています。取り付けアダプタで組み立てます。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 直径は 69 mm です。

仕様●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:SAKURA-70●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:36 ° アズワン品番65-7259-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする