LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1セット 98個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(98個) 注文コード62244055 品番CA16370_HB-SQ-W
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様●入数:1トレイ(98個入り)●シリーズ:HighBay●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:60 °●添付方法:ピン、テープ●併用可能製品:ハイベイライティング、ミッドベイライティング●寸法:25 x 25 x 11.06mm●透明/拡散:クリア●高さ:11.06mm●長さ:25mm●幅:25mm アズワン品番65-7255-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする