LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:STRADELLA●1レンズあたりのLED数:8●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:駐車場の照明●寸法:49.5 x 49.5 x 5.8mm●透明/拡散:クリア●高さ:5.8mm●長さ:49.5mm●幅:49.5mm
注文コード
62244089
品番
C15960_STRADELLA-8-HV-T4B
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:STRADELLA●1レンズあたりのLED数:8●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:駐車場の照明●寸法:49.5 x 49.5 x 5.8mm●透明/拡散:クリア●高さ:5.8mm●長さ:49.5mm●幅:49.5mm
アズワン品番
65-7254-81