LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62244168 品番C15185_STRADELLA-8-HB-W
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

街灯や産業用照明に最適な高密度レンズアレイ、最大 3535 サイズの LED 。Stradella は通り、区域および産業照明のための単一レンズそして密なレンズの配列の費用効率が良いプロダクト家族である。より大型のレンズアレイには、埃の多い環境やダンプ環境に最適なシリコンガスケットが内蔵されており、IP67 等級の保護等級を備えています。比較的狭い場所か
街灯や産業用照明に最適な高密度レンズアレイ、最大 3535 サイズの LED 。Stradella は通り、区域および産業照明のための単一レンズそして密なレンズの配列の費用効率が良いプロダクト家族である。より大型のレンズアレイには、埃の多い環境やダンプ環境に最適なシリコンガスケットが内蔵されており、IP67 等級の保護等級を備えています。比較的狭い場所から非常に多くの光を照射することができるため、最大 3535 サイズの中高出力 LED および CSP LED に最適です。産業用途向けに最大 90 ° のワイドビーム。

仕様●シリーズ:STRADELLA●1レンズあたりのLED数:8●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:90°●添付方法:ピン、ねじ●寸法:49.49 x 49.49 x 7.12mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.12mm●長さ:49.49mm●幅:49.49mm アズワン品番65-7256-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする