曜日別特売
SFP85PCA-40-C0208-202B00 ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP) 加茂精工(KAMO) 62244273

ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送20日以内出荷とは
枠番85PCA
減速比1/40
形状C0208(モーターアタッチメント)
C0208(モーターアタッチメント)
C0108(モーターアタッチメント)
C0308(モーターアタッチメント)
C0311(モーターアタッチメント)
C0314(モーターアタッチメント)
C0408(モーターアタッチメント)
C0414(モーターアタッチメント)
D0111(モーターアタッチメント)
D0114(モーターアタッチメント)
D0214(モーターアタッチメント)
A0108(モーターアタッチメント)
A0208(モーターアタッチメント)
A0308(モーターアタッチメント)
B0108(モーターアタッチメント)
B0111(モーターアタッチメント)
B0208(モーターアタッチメント)
B0214(モーターアタッチメント)
E0111(モーターアタッチメント)
E0114(モーターアタッチメント)
E0214(モーターアタッチメント)
E0311(モーターアタッチメント)
E0314(モーターアタッチメント)
E0419(モーターアタッチメント)
E0514(モーターアタッチメント)
E0616(モーターアタッチメント)
E0619(モーターアタッチメント)
F0114(モーターアタッチメント)
F0214(モーターアタッチメント)
F0314(モーターアタッチメント)
F0319(モーターアタッチメント)
F0414(モーターアタッチメント)
F0416(モーターアタッチメント)
F0419(モーターアタッチメント)
F0514(モーターアタッチメント)
F0516(モーターアタッチメント)
F0519(モーターアタッチメント)
F0624(モーターアタッチメント)
F0724(モーターアタッチメント)
F0816(モーターアタッチメント)
F0819(モーターアタッチメント)
G0116(モーターアタッチメント)
G0119(モーターアタッチメント)
G0222(モーターアタッチメント)
G0224(モーターアタッチメント)
内容量1台注文コード62244273品番SFP85PCA-40-C0208-202B00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ノンバックラッシ・高精度・高効率・メンテナンスフリー・低騒音・ピニオン組付済

用途
モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等
枠番85PCA入力入力穴径Φ8クランプ締結減速比1/40形状C0208(モーターアタッチメント)仕様CPA1610B(付属ピニオン)
注意
※モータ別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする