LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62244360 品番CA16205_GABRIELLA-MIDI-O
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Ledil GABRIELLA シリーズクリア LED レンズは、丸型で、ホルダーと取り付けテープが付いた 12+40 ° 楕円ビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは楕円です 寸法: 37.5 mm (直径) x 24.1 mm (高さ) 固定具はテープ、ピンです
Ledil GABRIELLA シリーズクリア LED レンズは、丸型で、ホルダーと取り付けテープが付いた 12+40 ° 楕円ビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは楕円です 寸法: 37.5 mm (直径) x 24.1 mm (高さ) 固定具はテープ、ピンです。

仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:12 + 40 ° アズワン品番65-7237-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする