LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1セット 33個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(33個) 注文コード62244457 品番C17434_ILONA-WW
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Ledil Ilona シリーズクリア LED レンズは、丸型で 55 ° の滑らかなスポットビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは広角です 寸法: 49.7mm (直径) x 29.4mm (高さ) 固定はソケットです
Ledil Ilona シリーズクリア LED レンズは、丸型で 55 ° の滑らかなスポットビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは広角です 寸法: 49.7mm (直径) x 29.4mm (高さ) 固定はソケットです。

仕様●入数:1トレイ(33個入り)●シリーズ:ILONA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:55 ° アズワン品番65-7238-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする