LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1セット 66個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(66個) 注文コード62244484 品番CA16674_OLGA-O
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Ledil OLGA シリーズクリア LED レンズは、円形で、20 ° +40 ° の楕円ビームを照射します。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。ホルダと設置テープアセンブリが付属しています。放射パターンは楕円です 寸法: 32.0 mm (直径) x 19.1 mm (高さ) 固定はテープとピンで行います
Ledil OLGA シリーズクリア LED レンズは、円形で、20 ° +40 ° の楕円ビームを照射します。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。ホルダと設置テープアセンブリが付属しています。放射パターンは楕円です 寸法: 32.0 mm (直径) x 19.1 mm (高さ) 固定はテープとピンで行います。

仕様●入数:1トレイ(66個入り)●シリーズ:OLGA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:20 + 40 ° アズワン品番65-7238-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする