LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード62244518 品番CA16308_OLGA-WAS
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Ledil OLGA シリーズクリア LED レンズは、円形で、ウォールウォッシング用の非対称ビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。ホルダと設置テープアセンブリが付属しています。放射パターンは非対称ビームです 寸法: 32.0 mm (直径) x 20.8 mm (高さ) テープで固定します
Ledil OLGA シリーズクリア LED レンズは、円形で、ウォールウォッシング用の非対称ビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。ホルダと設置テープアセンブリが付属しています。放射パターンは非対称ビームです 寸法: 32.0 mm (直径) x 20.8 mm (高さ) テープで固定します。

仕様●シリーズ:OLGA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA) アズワン品番65-7237-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする