LEDレンズ 直径 24mm PU 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード62244554 品番CA15584_ZORYA-MINI-TAPE
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

従来の電球のビームパターンを模倣した、約 340 ° の光分配を備えた革新的なレンズです。Zorya は従来の電球のビームパターンを模倣する約 340 ° のライト配分のシリコーンからなされる特別に革新的な導かれた光学である。1 つの Zorya は相当な量のバックライトが付いている 10000 ルーメン以上の明るい束を可能にする。Zorya では光学系の TOP にドー
従来の電球のビームパターンを模倣した、約 340 ° の光分配を備えた革新的なレンズです。Zorya は従来の電球のビームパターンを模倣する約 340 ° のライト配分のシリコーンからなされる特別に革新的な導かれた光学である。1 つの Zorya は相当な量のバックライトが付いている 10000 ルーメン以上の明るい束を可能にする。Zorya では光学系の TOP にドーム構造を別にする必要がなく、6 〜 24mm の幅広いレディ Ledil Hekla ( Zorya-SC-HEKLA アダプター付)や BJB、Stucchi のサードパーティー製コネクターと互換性があります。Zorya-mini は、同じ 340 ° の光を分配する従来の電球のレトロフィット用の小型 PC レンズで、7070 サイズの LED パッケージに対応しています。〜 340 ° 装飾ビーム。取り付けテープ付きの組み立て。

仕様●シリーズ:ZORYA●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:PU●ビュー角:340 °●添付方法:テープ●併用可能製品:ビルボード照明、ボーラード照明、装飾照明、レトロフィット、信号灯、ビーコン●寸法:24 Dia. x 14.6mm●透明/拡散:クリア●直径:24mm●高さ:14.6mm アズワン品番65-7254-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする