LEDレンズ 直径 80mm ポリカーボネート PC ドーム 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード62244624 品番2328823-1
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE Endurance S コネクタシステムは、センサやその他の制御システム用途向けに設計された製品のエコシステムです。独自の Endurance S Zhaga Book 18 街灯コネクタを使用すれば、DALI 制御の Book 18 準拠の照明器具で、街灯やエリア照明に使用できます。耐久性 S エコシステムが拡張され、追加の使用事例が可能になりまし
TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE Endurance S コネクタシステムは、センサやその他の制御システム用途向けに設計された製品のエコシステムです。独自の Endurance S Zhaga Book 18 街灯コネクタを使用すれば、DALI 制御の Book 18 準拠の照明器具で、街灯やエリア照明に使用できます。耐久性 S エコシステムが拡張され、追加の使用事例が可能になりました。耐久性 S センサ対応コンポーネントは、当初の耐久性 S の利点すべてに加え、電気定格の拡大と、保護かん合のための代替キーの組み合わせを備えています。耐久性 S エコシステムの製品には、レセプタクルコネクタと、周囲の過酷な環境から検出及び制御モジュールを収容するためのベース及びドームの組み合わせがいくつか含まれています。レセプタクルアセンブリ、ベース、ドームの組み合わせにより、密閉型の電気インターフェイスと堅牢なパッケージングソリューションを提供します。コンパクトな設計で、UV 耐性があり、眼に魅力的で、上向き、下向き、又は横向きに取り付けることができます。キー付きのかん合の組み合わせにより、設計者は柔軟性と差別化を図れます。

仕様●シリーズ:LUMAWISE Endurance S●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●添付方法:ねじ込み●併用可能製品:LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです●寸法:80 Dia. x 33.43mm●直径:80mm●高さ:33.43mm アズワン品番65-7246-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする