LED電球 Siriusシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62244728 品番8WD4428-6XB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

SiemensSiemens Sirius シリーズの取り付けスタイルは BA 15d です。定格電圧は 24 V ac/dc、ベース径 50 mm、外径 70 mm です。LED の高さは 45 mm で幅は 20 mm です。特長と利点赤色で提供 光量は 1.3 cd 動作温度範囲: -20 ℃ 〜 60 ℃用途 [Signaling] 列認定 CE認定 EAC 認定 UL認定
SiemensSiemens Sirius シリーズの取り付けスタイルは BA 15d です。定格電圧は 24 V ac/dc、ベース径 50 mm、外径 70 mm です。LED の高さは 45 mm で幅は 20 mm です。特長と利点赤色で提供 光量は 1.3 cd 動作温度範囲: -20 ℃ 〜 60 ℃用途 [Signaling] 列認定 CE認定 EAC 認定 UL認定。

仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:赤 アズワン品番65-7308-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする