曜日別特売
8WD4428-6XD LED電球 Siriusシリーズ SIEMENS 62244737

LED電球 Siriusシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード62244737品番8WD4428-6XD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

SiemensSiemens Sirius シリーズの取り付けスタイルは BA 15d です。定格電圧は 24 V ac/dc、ベース径 50 mm、外径 70 mm です。この LED の高さは 45 mm で、幅は 20 mm です。特長と利点黄色で提供 光量は 0.4cd 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 60 ℃用途 [Signaling] 列認定 CE認定 EAC 認定 UL認定
SiemensSiemens Sirius シリーズの取り付けスタイルは BA 15d です。定格電圧は 24 V ac/dc、ベース径 50 mm、外径 70 mm です。この LED の高さは 45 mm で、幅は 20 mm です。特長と利点黄色で提供 光量は 0.4cd 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 60 ℃用途 [Signaling] 列認定 CE認定 EAC 認定 UL認定。

仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:黄アズワン品番65-7306-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする