LED電球 赤 定格電圧:30V 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62244789 品番208726 LEDWB-R
参考基準価格(税別)¥59,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。赤色も用意しています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。赤色も用意しています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃。

仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:赤●チップタイプ:シングルチップ 端子の種類ウェッジ 発光色 アズワン品番65-7245-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする