LED用レンズホルダ 1セット 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 仕様●入数:1トレイ(15個入り)●シリーズ:Stella●発光パターン:M●寸法:90 Dia. x 19.2mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:19.2mm●レンズ構造:丸型 注文コード62244886 品番FN14976_STELLA-DWC2
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

O 90mm のシリコンレンズで、通り、ワイドエリア、ハイベイ照明、最大 30mm のレズサイズの Cobs Stella は、土、ほこり、水からの侵入保護を可能にする自己シーリングシリコンレンズの大きなファミリーです。Stella レンズは、アプリケーションをバックアップするのに十分な電力を保証する最新の COB と互換性があります。家族は様々な通り、広い区域およ
O 90mm のシリコンレンズで、通り、ワイドエリア、ハイベイ照明、最大 30mm のレズサイズの Cobs Stella は、土、ほこり、水からの侵入保護を可能にする自己シーリングシリコンレンズの大きなファミリーです。Stella レンズは、アプリケーションをバックアップするのに十分な電力を保証する最新の COB と互換性があります。家族は様々な通り、広い区域および高い湾のビームから成っている。レンズの高さは 11.3 〜 40.2 mm で、最大径 52 x 6 mm のコネクタを装着できます。非対称ビームは、最大 23mm のレズサイズと、最大 30mm のレズサイズの対称性に対応しています。ユニバーサルロードライティング (IESNA タイプ II ミディアム ) ビームは、優れた混合照度と輝度均一性を備えています。最大 23mm の LE サイズの COBS に対応。

仕様●入数:1トレイ(15個入り)●シリーズ:Stella●発光パターン:M●寸法:90 Dia. x 19.2mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:19.2mm●レンズ構造:丸型 アズワン品番65-7247-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする