LED用レンズホルダ 1セット 66個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(66個) 注文コード62244904 品番CA16129_OLGA-W
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

O 32mm のエレガントな屋内照明ファミリで、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応。 OLGA は、あらゆる屋内スペースに均一な照明を提供するコンパクトなサイズの発電装置です。特殊な光学設計により、不要な色のアーチファクトがビームから除去され、調整可能な白アプリケーションに適しています。7070 サイズまでの各種 LED に対応しています。約 40
O 32mm のエレガントな屋内照明ファミリで、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応。 OLGA は、あらゆる屋内スペースに均一な照明を提供するコンパクトなサイズの発電装置です。特殊な光学設計により、不要な色のアーチファクトがビームから除去され、調整可能な白アプリケーションに適しています。7070 サイズまでの各種 LED に対応しています。約 40 ° 幅ビーム、フランジ付き。ホルダーと取り付けテープ付きの組み立て。

仕様●入数:1トレイ(66個入り)●シリーズ:Olga●発光パターン:ワイド●ビュー角:40 °●寸法:32 Dia. x 19.29mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.29mm アズワン品番65-7255-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする