F17439_HEKLA-G2-J LED用レンズホルダ 1袋 5個入 LEDIL 62244999

LED用レンズホルダ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62244999品番F17439_HEKLA-G2-J
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Ledil HEKLA シリーズベースパーツは、ポリブチレンテレフタレート( PBT )製で、ねじ固定式このホルダは、13.35 x 13.35 mm パッケージの COB 及び最大 7.5 mm の LES サイズに対応しています。色は白です 寸法は O 44.0 mm です 高さは 5.8 mm です
Ledil HEKLA シリーズベースパーツは、ポリブチレンテレフタレート( PBT )製で、ねじ固定式このホルダは、13.35 x 13.35 mm パッケージの COB 及び最大 7.5 mm の LES サイズに対応しています。色は白です 寸法は O 44.0 mm です 高さは 5.8 mm です。

仕様●シリーズ:HEKLA●キット内容:ホルダ●寸法:44 x 5.8mmアズワン品番65-7241-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする