LED用レンズホルダ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62245026 品番F17437_HEKLA-G2-H
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Ledil HEKLA シリーズベースパーツは、ポリブチレンテレフタレート( PBT )製で、ねじ固定式このホルダは、16 x 19 mm パッケージの COB 及び最大 14 mm の LES サイズに対応しています。色は白です 寸法は O 44.0 mm です 高さは 5.6 mm です
Ledil HEKLA シリーズベースパーツは、ポリブチレンテレフタレート( PBT )製で、ねじ固定式このホルダは、16 x 19 mm パッケージの COB 及び最大 14 mm の LES サイズに対応しています。色は白です 寸法は O 44.0 mm です 高さは 5.6 mm です。

仕様●シリーズ:HEKLA●キット内容:ホルダ●寸法:44 x 5.6mm アズワン品番65-7241-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする