LED用レンズホルダ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62245044 品番CA16256_EVA-SS
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

O 35mm の TIR レンズは、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応しています。TIR 専用の単一レンズ ( O 35mm ) 又はホルダに取り付けられた単一レンズ ( O 37.7mm )ほとんどの用途にレンズを組み込むことができる低プロファイル光学設計。〜 15 ° スムーズスポットビーム。ホルダーと取り付けテープ付きの組み立て。

仕様●シリーズ:Eva●発光パターン:スポット●ビュー角:15°●寸法:37.55 Dia. x 17.99mm●透明/拡散:クリア●直径:37.55mm●高さ:17.99mm アズワン品番65-7254-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする