LEU シリーズ 275nm 120 UV-C 紫外線 LED 2.5mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62245130 品番LEU9E275-TR
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Stanley Electric Deep-UV LED は、広い分布角と Peak Wavelength 275 nm の低電力で動作します。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
Stanley Electric Deep-UV LED は、広い分布角と Peak Wavelength 275 nm の低電力で動作します。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)。

仕様●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:25mW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LEU アズワン品番65-7253-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする