曜日別特売
FLG4-20012011 Light Grid SICK 62245139

Light Grid

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62245139品番FLG4-20012011
参考基準価格(税別)¥305,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

概要一目でわかるあなたの利点FLG (フレームライトグリッド)スイッチングオートメーションライトグリッドは、送信側と受信側が 1 つのハウジングに統合された革新的なソリューションで、小さな部品を検出します。送信側と受信側の複雑な個別調整が必要になってきました。ダイナミックオペレーティングモードでは、FLG はプレスおよびパンチング機械の部
概要一目でわかるあなたの利点FLG (フレームライトグリッド)スイッチングオートメーションライトグリッドは、送信側と受信側が 1 つのハウジングに統合された革新的なソリューションで、小さな部品を検出します。送信側と受信側の複雑な個別調整が必要になってきました。ダイナミックオペレーティングモードでは、FLG はプレスおよびパンチング機械の部材の除去および除去制御を行い、パッケージングプロセスもサポートします。静的動作モードでは、ねじ山の破損を監視するために使用できます。監視領域が 200 mm x 250 mm 又は 200 mm x 120 mm の場合、広い領域で最小寸法 2 mm までの小型部品を検出できます。用途センダーとレシーバを 1 つのハウジングにまとめるだけで、設置と配置が簡単になります 調整可能なプッシュボタンロックにより、パラメータの不要な変更を防止します 操作中に操作します パルスストレッチにより、制御システムで出力信号をより長く使用できます に簡単に統合できるように、オープンバージョンとしても利用できます アプリケーション環境 監視領域が広いため、小型部品と大型部品の監視に必要なデバイスは 1 つだけです 感度調整を使用すると、落下するチップを非表示にして、検出に関連するオブジェクトのみを認識することができます。ダイナミック動作モード又は静的動作モード(切り替え可能) フォーク又はフレーム型のハウジングで、アライメントが簡単です 感度調整可能 調整可能なプッシュボタンロック 頑丈な金属製ハウジング パルスを延長可能 Q 出力と Qnot 出力を切り替えることができます 超高速応答時間注。

仕様●検出範囲:200 mm●センサ原理:スルービームライトグリッド●ビーム分離:4mm●コンポーネントタイプ:フレームライトグリッド●長さ:230mm●幅:182mm●奥行き:25mm●シリーズ:FLG●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7280-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする