BELDEN
BELDENの 電子部品(オンボード)
BELDENの 能動部品
BELDENの 基板用センサ
LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with Modbu
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62245236
品番
935701004
参考基準価格(税別)
¥97,100
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
仕様
●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●インターフェイス:IO-Link
アズワン品番
65-7357-69