LTE/ 5G DAS Antenna

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62245324 品番2195771-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

TE Connectivity 698-960、1710-2700、3400 - 3800MHz LTE 標準アンテナソリューションは、天井取り付け用の外部アンテナです。UV 耐性があります。低 PIM RoHS対応(2022年10月現在)
TE Connectivity 698-960、1710-2700、3400 - 3800MHz LTE 標準アンテナソリューションは、天井取り付け用の外部アンテナです。UV 耐性があります。低 PIM RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●アンテナ物理形状:ドーム●アンテナ実装タイプ:壁面 / ポール●ゲイン:7.0dBi●アンテナ指向性:無指向性 アズワン品番65-7156-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする