XBTZGCO3 Magelis XBT - mechanical adaptor for sub シュナイダーエレクトリック 62245559

Magelis XBT - mechanical adaptor for sub

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62245559品番XBTZGCO3
参考基準価格(税別)¥53,300販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

Schneider Electric Magelis XBTZ は、Magelis シリーズの端子を代替するための機械式アダプタです。このアクセサリは XBTF034x10 から XBTGT53xx0 への置き換えを可能にします。これは、Magelis XBTGT Advanced タッチスクリーンパネル用の取り付けアクセサリです。環境に配慮したグリーンプレミアム製品
Schneider Electric Magelis XBTZ は、Magelis シリーズの端子を代替するための機械式アダプタです。このアクセサリは XBTF034x10 から XBTGT53xx0 への置き換えを可能にします。これは、Magelis XBTGT Advanced タッチスクリーンパネル用の取り付けアクセサリです。環境に配慮したグリーンプレミアム製品。

仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:XBTGT53.0 です●範囲:Magelis XBTアズワン品番65-7332-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする