曜日別特売
T361-2T MICREWTUBE Ridges付 1000本入 T361シリーズ Simport 62246399

MICREWTUBE Ridges付 1000本入 T361シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番65-3853-08
内容量1個(1000本)注文コード62246399品番T361-2T
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ キャップ無し
Simport Micrewtube(R)はサンプルの凍結保存、ボイリングなどの用途でお使いいただけるチューブです。3種類の容量(0.5/1.5/2.0ml)、コニカル型と自立型からお選びいただけます。
すべてのチューブはクリーンな環境下で製造されており、DNase, RNase, DNA, パイロジェンフリーで、-196℃ +12

仕様●T361Tシリーズ●リッド付チューブのみ。キャップ無し●プレーンタイプ●オートクレーブ可能●材質:ポリプロピレン製●温度耐性:-196℃~121℃●色:ナチュラルアズワン品番65-3853-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする