AVX - 高電圧FLEXITERM MLCチップ
この高電圧FLEXITERM MLCチップは、600~5000 Vの幅広い用途に適した、小型サイズの低漏洩ソリューションとなります。このコンデンサは、静電容量範囲が10 pF~0.047 μFとなっており、広い動作温度範囲-55~+125℃で使用することができます。
特長 / 利点
小型サイズ、低漏洩ソリューション 600 → 5000 Vの用途で使
AVX - 高電圧FLEXITERM MLCチップ。この高電圧FLEXITERM MLCチップは、600~5000 Vの幅広い用途に適した、小型サイズの低漏洩ソリューションとなります。このコンデンサは、静電容量範囲が10 pF~0.047 μFとなっており、広い動作温度範囲-55~+125℃で使用することができます。特長 / 利点。小型サイズ、低漏洩ソリューション 600 → 5000 Vの用途で使用可能 静電容量範囲: 10 pF → 0.047 μF 動作温度範囲: -55 → +125℃。用途。高周波パワーコンバータのスナバー SMPSの共振器 低ESRの高電圧チップ設計。