MULTI CAN

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62262079 品番 #84206
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

様々なものの保管や、並べてかわいらしいインテリアとしてもお楽しみいただけます。
食品を保管される場合は、清潔な布等で内部をよく拭いてからご使用ください。
アルコール消毒をしていただきますと、より清潔にお使いいただけます。
商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。

仕様●サイズ:約Φ7.5×H8cm●重さ:約70g●容量:約280mL●材質:本体/ブリキ、中蓋/樹脂 アズワン品番65-4334-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする