MX-S ボルテックスミキサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62262298 品番01-1101
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

さまざまなアプリケーションに使用できます。
アダプターごとチューブを外さずボルテックス!!
※アクセサリーのロッド & アダプター使用時
スピード:最大2500rpm
オペレーションモード:固定もしくは連続
さまざまなチューブが適応する豊富なアダプターやアクセサリー類(別売)
さまざまなアプリケーションに使用できます。アダプターごとチューブを外さずボルテックス!!。※アクセサリーのロッド & アダプター使用時。スピード:最大2500rpm。オペレーションモード:固定もしくは連続。さまざまなチューブが適応する豊富なアダプターやアクセサリー類(別売)。

仕様●動作/軌道範囲:オービタル/4mm●スピード範囲:最大2,500rpm●スピード表示:スケール●オペレーションモード:タッチスタートまたは連続運転●適応温度条件/湿度条件:5-40℃/80%●サイズ(W×D×H):127×160×130mm●重量:3.5kg●電源:110-120VAC、50/60Hz、60W●※予告なく仕様が変更される場合がございます。●構成:MX-S本体、アダプター(01-1191)、電源ケーブル、マニュアル、保証書 アズワン品番65-3752-94
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする