画像準備中

Mネジ用PP製ナット 10個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 62262420 品番 M10
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

大幅なコストダウンを実現した日本製のフィッティングです。
RoHs規制、REACH、食品衛生試験(2020年2月時点)に適合しています。
RoHs規制、REACH、食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。

仕様●材質:ポリプロピレン●ネジ規格:M10●対辺:17mm●厚み:8mm アズワン品番65-3741-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする