曜日別特売
GD JTLPS1.14-MFN8-25-1-150-R33 Opto Semiconductors LED ディープブルー 表面実装 2835 1セット 10000個入 OSRAM 62263899

Opto Semiconductors LED ディープブルー 表面実装 2835 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード62263899品番GD JTLPS1.14-MFN8-25-1-150-R33
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で優れた効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。放射束:標準 286 mW 。 放射効率:標準 65%
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で優れた効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。放射束:標準 286 mW 。 放射効率:標準 65%。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●LED色:ディープブルー●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2.8 Vアズワン品番65-7241-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする