Opto Semiconductors LED 黄 表面実装 0805 1セット 16000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(16000個) 注文コード62263917 品番LY R976
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●入数:1リール(16000個入り)●LED色:黄●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:CHIP LED アズワン品番65-7249-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする