Opto Semiconductors LED 黄 表面実装 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード62263960 品番KY DELLS1.22-KGLH-26-0-2-S
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Osram TOPLED E1608 シリーズ LED は、SMT パッケージと無色透明樹脂を備えています。 卓越した性能を発揮するので、幅広い用途、特に信頼性の高い小型パッケージ設計が必要な自動車のインテリアに適しています。高信頼性 小型
Osram TOPLED E1608 シリーズ LED は、SMT パッケージと無色透明樹脂を備えています。 卓越した性能を発揮するので、幅広い用途、特に信頼性の高い小型パッケージ設計が必要な自動車のインテリアに適しています。高信頼性 小型。

仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:TOPLED E1608 アズワン品番65-7241-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする