Opto Semiconductors LED 紫 表面実装 2835 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード62263969 品番GP JTLPS1.14-M2N1-P1P2-1-150-R33
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●LED色:紫●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2.7 V アズワン品番65-7240-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする