Opto Semiconductors LED 青 緑 赤 白 表面実装 5050 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62264048 品番GW J9LHS1.4M-C1C7-2+58+MQ+57A-1-100-R33
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

OSRAM Opto Semiconductors RGBW デバイスです。汎用照明用途向けの 4 in業界互換のパフォーマンスとフォームファクタで、卓越した信頼性を約束します。色温度: 3000 → 5700K 光度: 13000 mcd
OSRAM Opto Semiconductors RGBW デバイスです。汎用照明用途向けの 4 in業界互換のパフォーマンスとフォームファクタで、卓越した信頼性を約束します。色温度: 3000 → 5700K 光度: 13000 mcd。

仕様●LED色:青,緑,赤,白●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:4●順方向電圧:3.8 V●シリーズ:GW J9LHS1.4M アズワン品番65-7240-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする