OSRAM
OSRAMの 電子部品(オンボード)
OSRAMの 受動部品
OSRAMの 光エレクトロニクス製品
Opto Semiconductors LED 青 緑 赤 表面実装 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62264066
品番
LTRB RASF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,020
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED色:青,緑,赤●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.1 V 、2.65 V 、2.90 V●シリーズ:Multi CHIP LED
アズワン品番
65-7250-92