Opto Semiconductors LED 青-緑 表面実装 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62264100 品番GV QSSPA1.13-JZKZ-V1V6-1-350-R18
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

OSRAM Opto Semiconductors の青緑は、優れた堅牢性、高信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。コンパクトで実績のある 3 mm x 3 mm パッケージで、設置済みのフットプリントとなっています。建築照明やガーデン照明、医療照明、写真治療、ステージ照明で使用されています。3B の耐腐食性クラスに属し、一般的に 88 lm/W の発光効率を備えていま
OSRAM Opto Semiconductors の青緑は、優れた堅牢性、高信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。コンパクトで実績のある 3 mm x 3 mm パッケージで、設置済みのフットプリントとなっています。建築照明やガーデン照明、医療照明、写真治療、ステージ照明で使用されています。3B の耐腐食性クラスに属し、一般的に 88 lm/W の発光効率を備えています。SMD エポキシパッケージになっています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125 ℃。

仕様●LED色:青-緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.93 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030 アズワン品番65-7251-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする