Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1608 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード62264109 品番LS Q976
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

OSRAM CHIPLED 0603シリーズLED
OSRAM Opto SemiconductorsのOsram ChipLED 0603シリーズLEDは、CHIPLEDファミリに属しています。CHIPLED 0402は、標準0603のコンパクトな設置面積で使用できます。 ChipLED 0603 は、高出力 LED を必要としない用途に最適で、さまざまな用途に使用することができます。例えば、キー/LCDバックライト、イレイザーアレイ、
OSRAM CHIPLED 0603シリーズLED。OSRAM Opto SemiconductorsのOsram ChipLED 0603シリーズLEDは、CHIPLEDファミリに属しています。CHIPLED 0402は、標準0603のコンパクトな設置面積で使用できます。 ChipLED 0603 は、高出力 LED を必要としない用途に最適で、さまざまな用途に使用することができます。例えば、キー/LCDバックライト、イレイザーアレイ、狭額縁ディスプレイ、外付けモデム用インジケータなどです。ChipLED 0603 LEDの特長: 寸法 :1.6 x 0.8 mm 業界標準の0603パッケージ フラットパッケージ(0.3 mm)を用意 豊富なカラーバリエーション。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:180 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●輝度フラックス:0.33 lm●レンズ形状:長方形●主波長:633 nm●シリーズ:CHIP LED 0603 アズワン品番65-7236-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする