GR CSHPM1.23-KQKS-1 Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 10個入 OSRAM 62264170

Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62264170品番GR CSHPM1.23-KQKS-1
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

OSRAM Opto Semiconductors の赤色 LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。建築、医療照明、写真治療などの用途に対応します。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125
OSRAM Opto Semiconductors の赤色 LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。建築、医療照明、写真治療などの用途に対応します。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125 ℃。

仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLON SSL 150アズワン品番65-7250-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする