Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1010 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62264240 品番GW VJLPE1.CM-JEK1-A838-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,330
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:1010●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 (標準) °●輝度フラックス:60→ 95 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:OSLONR Pure 1010 アズワン品番65-7257-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする