曜日別特売
LUW CEUP.HD Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1612 0605 LUW CEUP.HD 1袋 5個入 OSRAM 62264258

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1612 0605 LUW CEUP.HD 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62264258品番LUW CEUP.HD
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

OSRAM OSLON CompactシリーズLED
OSRAM Opto SemiconductorsのOSLON Compact CL及びCMファミリは、高出力LEDを小型パッケージに収めたものです。 この高光束LEDは50 mAから0.6 Aまでの作動電流で使用するよう設計されています。 OSLON Compact CL LEDは、側面発光ライトガイドやハイ / ロービーム用に設計されています。 一方、OSLON Compact CM LEDは、
OSRAM OSLON CompactシリーズLED。OSRAM Opto SemiconductorsのOSLON Compact CL及びCMファミリは、高出力LEDを小型パッケージに収めたものです。 この高光束LEDは50 mAから0.6 Aまでの作動電流で使用するよう設計されています。 OSLON Compact CL LEDは、側面発光ライトガイドやハイ / ロービーム用に設計されています。 一方、OSLON Compact CM LEDは、AFSマトリックスビームヘッドランプ用の小型パッケージに収められています。 OSLON Compact LEDは効果的にチップ実装及び電気接続されたセラミック基板から作られています。 小型パッケージのその他の部分は白色埋め込み材質で構成されています。 セラミック基板の下に電気コンタクトが配置されています。 OSLON Compact 機器にはESD保護ダイオードも搭載されており、最大8 kVのESD安定性を実現します。OSLON Compactシリーズの特長: パッケージ: セラミックパッケージ 機器の特長: 薄型設計で耐久性に優れた小型サイズ高光束LED 広視野角: 120 ° テクノロジー: ThinGaN (UX:3)。

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:1612 (0605)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.05 V●光度:110 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:260 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:OSLON Compactアズワン品番65-7256-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする