Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード62264355 品番KW DSLP31.CC-JXJZ-4U9X-46A6
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC アズワン品番65-7240-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする