Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1500個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1500個) 注文コード62264434 品番GW Q9LR31.PM-M3N2-XX56-1-45-R18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

OSRAM Opto Semiconductors QFN 5050 LED タイプで、DLC プレミアム永久評価の優れた有効性能により、5050 シリーズの幅広いラインアップを実現しています。この OSCONIQ S 5050 リードフレームパッケージは、優れた腐食保護機能を備えた他のレベルの堅牢性の安定性を提供し、屋外の業務用照明の適合性をさらに高めています。パッケージは、白色 SMT パッ
OSRAM Opto Semiconductors QFN 5050 LED タイプで、DLC プレミアム永久評価の優れた有効性能により、5050 シリーズの幅広いラインアップを実現しています。この OSCONIQ S 5050 リードフレームパッケージは、優れた腐食保護機能を備えた他のレベルの堅牢性の安定性を提供し、屋外の業務用照明の適合性をさらに高めています。パッケージは、白色 SMT パッケージと着色拡散樹脂です 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 3000 → 6500 K。

仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:22.1 V●シリーズ:GW Q9LR31.PM アズワン品番65-7236-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする