Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード62264468 品番KW DELPS2.RA-TIVH-FK0PM0-Z555
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,200

OSRAM Opto Semiconductors の TOPLED E1608 により、業界標準の最小 LED フットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまな
OSRAM Opto Semiconductors の TOPLED E1608 により、業界標準の最小 LED フットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまなカラー及び輝度の製品があります。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 チップテクノロジー: InGaN on Sapphire 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: Cx:0.33、Cy:0.33 (CIE 1931 準拠(ホワイト 耐腐食性クラス: 2B 認定: AEC-Q102 認定済み ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:TOPLED E1608 アズワン品番65-7258-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする