Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード62264477 品番CUW Y3SH.B2-GFJD-5J6T-Z242-20-R18-Z
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●シリーズ:Micro SIDELED アズワン品番65-7253-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする