Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード62264739 品番GW QTLTS2.QM-H2H8-XX55-1-65-R33
参考基準価格(税別)¥8,190 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835 アズワン品番65-7249-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする