Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード62264784 品番GW QTLTS2.QM-H2H8-XX51-1-65-R33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,320
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズの量子ドット LED は、一般照明用に利用でき、屋内照明ソリューションの CRI80 デバイスのギャップを埋める優れた効率性を備えた CRI90 を実現しています。中出力用途のニーズに最適なソリューションを提供する、耐用期間と信頼性が向上しています。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズの量子ドット LED は、一般照明用に利用でき、屋内照明ソリューションの CRI80 デバイスのギャップを埋める優れた効率性を備えた CRI90 を実現しています。中出力用途のニーズに最適なソリューションを提供する、耐用期間と信頼性が向上しています。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 6500 K です CRI : 90 (最小) 光束範囲は 30.0 → 40.5 lm です 発光効率(標準): 195 lm/W @ 4000 K。

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835 アズワン品番65-7248-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする