Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード62264818 品番CUW Y3SH.B2-GFJD-5J6T-Z242-20-R18-Z
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

OSRAM Opto Semiconductors マイクロ SIDELED SMT は、側面発光型の LED です。パッケージの高さが低いため、スペースが限られた環境での用途に最適です。サファイヤチップ技術に InGaN を採用しています。テレビ、モニタ(バックライト)に使用されています。腐食耐性はクラス 1B です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
OSRAM Opto Semiconductors マイクロ SIDELED SMT は、側面発光型の LED です。パッケージの高さが低いため、スペースが限られた環境での用途に最適です。サファイヤチップ技術に InGaN を採用しています。テレビ、モニタ(バックライト)に使用されています。腐食耐性はクラス 1B です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃。

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●シリーズ:Micro SIDELED アズワン品番65-7253-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする