Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.PM 注文コード62264879 品番GW PLLRA1.PM-N4N6-XX51-1-700-R18
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.PM アズワン品番65-7240-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする