OSRAM
OSRAMの 電子部品(オンボード)
OSRAMの 受動部品
OSRAMの 光エレクトロニクス製品
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:80●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:OSLON SSL
注文コード
62264897
品番
GW CS8PM1.PM-LSLU-XX53-1-350-R18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,960
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:80●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:OSLON SSL
アズワン品番
65-7242-39