Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62264976 品番GW PLLRA1.CM-M3M8-XX58-1-700-R18
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 6500 K CRI : 90 (最小)、92 (標準) ES
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 6500 K CRI : 90 (最小)、92 (標準) ESD : 8 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠。

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.CM アズワン品番65-7235-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする